BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LONDON ESD S1PS MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LONDON ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1704-0WB-47
Rubix:A0949721
Fabrikant:CA-B1704-0WB-47
EAN:8050503220261

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LONDON ESD S1PS MT 47
S1PS ESD SC LG FO SR.
BOVENWERK: Technische stof.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
BOVENWERK: Technische stof.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ paar
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
