BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3 MT 47

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Base Protection:CA-B0958-CWE-47
Rubix:A0950650
Fabrikant:CA-B0958-CWE 47
EAN:8054633491218
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3 MT 47
Technische samenvatting
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3 MT 47


Gewatteerd bovenwerk om achillespeesontsteking te voorkomen.
Tong met kruisje om de voet tegen stof te beschermen. Waterafstotend bovenwerk van microvezel.
Slijtvaste TPU-bekleding.
Dunne niet-metalen veiligheidsneus:
- Verminderde dikte: 35% minder dan de marktstandaard.
- Voorzien van een perfect voorgevormde beschermende band bij de teen, om het risico op druk en letsel aan de toppen van de tenen te voorkomen.
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3 src
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,53 excl. BTW
/ paar
82,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

47
Select varianten (13)