BASE VEILIGHEIDSSCHOEN META TOP S3L MT 36
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN META TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0858-0WA-36
Rubix:A0949593
Fabrikant:CA-B0858-0WA 36
EAN:8050503223996

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN META TOP S3L MT 36
Neusbescherming Slimcap, Zool (SR), Fresh'n Flex (PL), Thermische isolatie, Energieabsorptie (E), Bovenwerk: volnerf leer, AirTech-zool met dubbele dichtheid: PU/rubber HRO
Sterke punten
Geïntegreerde en onzichtbare metatarsale bescherming dankzij het nieuwe patent HIPROFLEX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,89 excl. BTW
/ paar
€ 117,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
