Referenties
Base Protection:CA-B0241-AWA 48
Rubix:A0950592
Fabrikant:CA-B0241-AWA 48
EAN:8057741713913

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OAK S3 MT 48
Bovenstuk: Bloemenleer . Voering: GeurStop 100% antibacterieel. Inzetstuk: Fresh'n Flex, Dry'n Air GEL zool. Teen: Aluminium. Zool: Biologisch afbreekbaar, antivermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
Norm: EN20345
Norm: EN20345
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,03 excl. BTW
/ paar
€ 114,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
