BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN ESD S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN ESD S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0978-0WB 48
Rubix:A0950314
Fabrikant:CA-B0978-0WB 48
EAN:8050262507795

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN ESD S3 MT 48
S3 ESD SRC. Bovenstuk: waterafstotende technische stof. </Voering: SmellStop. Teen: SlimCap. Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid. Maatbereik: 36-48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,96 excl. BTW
/ paar
€ 77,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
