Referenties
Base Protection:CA-B0978-0WA 36
Rubix:A0950352
Fabrikant:CA-B0978-0WA 36
EAN:8050262507542

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN S3 MT 36
Het merk Base Protection biedt deze gemengde veiligheidsschoenen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die in verschillende industriële sectoren werken.
Ze bieden optimale bescherming en garanderen uitzonderlijk comfort en duurzaamheid.Eigenschappen Het bovenwerk van waterafstotende technische stof is bestand tegen binnendringend water, terwijl de 100% antibacteriële SmellStop-voering zorgt voor optimale hygiëne. De niet-metalen anti-perforatie tussenzool Fresh'N Flex en de niet-metalen veiligheidsneus SlimCap bieden extra bescherming.
De Air Tech PU-zool met enkele dichtheid zorgt de hele dag voor optimaal comfort.Specificaties - S3 SRC - Bovenstuk: waterafstotende technische stof - Voering: SmellStop - Teen: SlimCap - Zool: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid - Maten: 36 tot 48 - Kleur: zwartNormen Deze schoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2011.
Merkinformatie Base Protection is een gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige veiligheidsschoenen en biedt innovatieve, hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van professionals. Het merk zet zich in om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen, terwijl de uitzonderlijke duurzaamheid van de producten wordt gewaarborgd.
Ze bieden optimale bescherming en garanderen uitzonderlijk comfort en duurzaamheid.Eigenschappen Het bovenwerk van waterafstotende technische stof is bestand tegen binnendringend water, terwijl de 100% antibacteriële SmellStop-voering zorgt voor optimale hygiëne. De niet-metalen anti-perforatie tussenzool Fresh'N Flex en de niet-metalen veiligheidsneus SlimCap bieden extra bescherming.
De Air Tech PU-zool met enkele dichtheid zorgt de hele dag voor optimaal comfort.Specificaties - S3 SRC - Bovenstuk: waterafstotende technische stof - Voering: SmellStop - Teen: SlimCap - Zool: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid - Maten: 36 tot 48 - Kleur: zwartNormen Deze schoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2011.
Merkinformatie Base Protection is een gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige veiligheidsschoenen en biedt innovatieve, hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van professionals. Het merk zet zich in om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen, terwijl de uitzonderlijke duurzaamheid van de producten wordt gewaarborgd.
Sterke punten
- Bescherming tegen vocht en bacteriën - Perforatie-, scheur- en schokweerstand - Uitzonderlijk comfort en duurzaamheid - Lichtgewicht voor verbeterde mobiliteit - Antistatisch schoeisel - Orthopedisch voetbed - Energieabsorptie in de hiel
Toepassingen
Deze gemengde veiligheidsschoenen van Oren zijn ideaal voor professionals die werkzaam zijn in de machinebouw, bouwafwerking, lichte industrie, dienstverlening, ambacht, auto-industrie en automatische lijnsectoren. Ze bieden betrouwbare bescherming en optimaal comfort voor een hogere productiviteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,01 excl. BTW
/ paar
€ 71,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36