BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN S3 MT 38

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN S3

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B0978-0WA 38
Rubix:A0950350
Fabrikant:CA-B0978-0WA 38
EAN:8050262507566
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN S3 MT 38

Technische samenvatting

EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN S3 MT 38


Het merk Base Protection biedt deze gemengde veiligheidsschoenen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die in verschillende industriële sectoren werken.


Ze bieden optimale bescherming en garanderen uitzonderlijk comfort en duurzaamheid.Eigenschappen Het bovenwerk van waterafstotende technische stof is bestand tegen binnendringend water, terwijl de 100% antibacteriële SmellStop-voering zorgt voor optimale hygiëne. De niet-metalen anti-perforatie tussenzool Fresh'N Flex en de niet-metalen veiligheidsneus SlimCap bieden extra bescherming.











De Air Tech PU-zool met enkele dichtheid zorgt de hele dag voor optimaal comfort.Specificaties - S3 SRC - Bovenstuk: waterafstotende technische stof - Voering: SmellStop - Teen: SlimCap - Zool: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid - Maten: 36 tot 48 - Kleur: zwartNormen Deze schoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2011.


Merkinformatie Base Protection is een gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige veiligheidsschoenen en biedt innovatieve, hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van professionals. Het merk zet zich in om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen, terwijl de uitzonderlijke duurzaamheid van de producten wordt gewaarborgd.

Sterke punten







- Bescherming tegen vocht en bacteriën - Perforatie-, scheur- en schokweerstand - Uitzonderlijk comfort en duurzaamheid - Lichtgewicht voor verbeterde mobiliteit - Antistatisch schoeisel - Orthopedisch voetbed - Energieabsorptie in de hiel

Toepassingen

Deze gemengde veiligheidsschoenen van Oren zijn ideaal voor professionals die werkzaam zijn in de machinebouw, bouwafwerking, lichte industrie, dienstverlening, ambacht, auto-industrie en automatische lijnsectoren. Ze bieden betrouwbare bescherming en optimaal comfort voor een hogere productiviteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat38
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
€ 59,01 excl. BTW
/ paar
€ 71,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

38