Referenties
Base Protection:CA-B0979-0WA 37
Rubix:A0950338
Fabrikant:CA-B0979-0WA 37
EAN:8050262507818

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN TOP S3 MT 37
Het merk Base Protection presenteert deze gemengde veiligheidsschoenen die prestaties en comfort combineren om te voldoen aan de behoeften van professionals die werkzaam zijn in verschillende industriële sectoren zoals de auto-industrie, voedselverwerking, farmaceutische industrie, duurzame energie, transport, defensie, chemische industrie, metallurgie, distributie, logistiek en bouw.
Kenmerken Deze Oren B0979 hoge schoenen hebben een waterafstotend bovenwerk van technische stof, een 100% antibacteriële SmellStop voering, een niet-metalen Fresh'N Flex anti-lek tussenzool, een niet-metalen SlimCap veiligheidsneus en een Air Tech PU-zool met één dichtheid.
Specificaties - Verkrijgbare maten: 36 tot 48 - Kleur: zwart - Energieabsorptie bij hiel: 35 joules - Volledige schoenhoogte: Mod.
A, H 120 mm - Schoengewicht: 510 g (maat 42) - Veiligheidsneus: 200 joule Normen - EN ISO 20345 : 2011 Merkinformatie Base Protection is een toonaangevende leverancier van persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van professionals in verschillende industriële sectoren te garanderen. Met erkende expertise en een toewijding aan innovatie, is Base Protection toegewijd aan het leveren van betrouwbare, high-performance producten om aan de behoeften van haar klanten te voldoen.
Kenmerken Deze Oren B0979 hoge schoenen hebben een waterafstotend bovenwerk van technische stof, een 100% antibacteriële SmellStop voering, een niet-metalen Fresh'N Flex anti-lek tussenzool, een niet-metalen SlimCap veiligheidsneus en een Air Tech PU-zool met één dichtheid.
Specificaties - Verkrijgbare maten: 36 tot 48 - Kleur: zwart - Energieabsorptie bij hiel: 35 joules - Volledige schoenhoogte: Mod.
A, H 120 mm - Schoengewicht: 510 g (maat 42) - Veiligheidsneus: 200 joule Normen - EN ISO 20345 : 2011 Merkinformatie Base Protection is een toonaangevende leverancier van persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van professionals in verschillende industriële sectoren te garanderen. Met erkende expertise en een toewijding aan innovatie, is Base Protection toegewijd aan het leveren van betrouwbare, high-performance producten om aan de behoeften van haar klanten te voldoen.
Sterke punten
- Extra bescherming dankzij niet-metalen veiligheidsneus SlimCap en antiperforatie tussenzool Fresh'N Flex.
- Optimaal comfort dankzij SmellStop antibacteriële voering en Air Tech PU-zool met één dichtheid.
- Aanpasbaar aan verschillende industriële sectoren - Slipvast, elektrisch en schokbestendig.
- Optimaal comfort dankzij SmellStop antibacteriële voering en Air Tech PU-zool met één dichtheid.
- Aanpasbaar aan verschillende industriële sectoren - Slipvast, elektrisch en schokbestendig.
Toepassingen
Deze schoenen zijn ideaal voor professionals in de machinebouw, bouwafwerking, lichte industrie, dienstverlening, ambacht, auto-industrie en automatische lijnen en bieden ongeëvenaarde bescherming en comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,92 excl. BTW
/ paar
€ 76,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37