BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PADDINGTON S1P MT 43
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PADDINGTON S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0165-LWA-43
Rubix:A0949154
Fabrikant:CA-B0165-LWA-43
EAN:8034003182236

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PADDINGTON S1P MT 43
De PADDINGTON is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | beige |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ paar
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
