Referenties
Base Protection:CA-B0657-0WA 37
Rubix:A0950133
Fabrikant:CA-B0657-0WA 37
EAN:8050262508938

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PADDLE S1P MT 37
BOVENWERK: Technische stof en microvezel. VOERING: SmellStop. INLEGZOOL: Fresh’n Flex. NEUS: SlimCap. ZOOL: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®.
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,23 excl. BTW
/ paar
€ 94,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
