Referenties
Base Protection:CA-B0251-AWA 37
Rubix:A0950218
Fabrikant:CA-B0251-AWA 37
EAN:8034003177447

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIXEL S1P MT 37
De PIXEL is een veiligheidsschoen uit de Planet lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. Deze sneaker is gemaakt van suede en voorzien van een TPU zool.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,15 excl. BTW
/ paar
€ 87,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
