Referenties
Base Protection:CA-B0154-YWA 36
Rubix:A0950881
Fabrikant:CA-B0154-YWA 36
EAN:8057741711537

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PRADO S3 MT 36
Voering: SmellStop 100% antibacterieel. Bovenstuk: Waterdicht leer.
Inzetstuk: Fresh'n Flex. Teen: Staal. Type: Brodequin.
Norm: EN ISO 20345:2004 S3 SRC
Sterke punten
Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid. Patenten en meer: Fresh'n Flex, AirTech, Smell STOP.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,97 excl. BTW
/ paar
€ 58,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
