Referenties
Base Protection:CA-B0609-CWA 39
Rubix:A0950945
Fabrikant:CA-B0609-CWA 39
EAN:8057741714910

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING S3L MT 39
Bovenwerk van generfd leer en Nabutek. 100% antibacteriële SmellStop voering. Fresh'N Flex anti-perforatie inzetstuk. Dry'N Air inlegzool (gepatenteerde technologie voor luchtcirculatie in de schoen). SlimCap veiligheidsneus. Dikte gereduceerd tot 6,5 mm. De beschermende band is vooraf aangepast aan de veiligheidsneus, waardoor het risico op losraken, druk en letsel aan de bovenkant van de tenen wordt verminderd. Air Tech + TPU-Skin antivermoeidheidszool met laag profiel. TPU veiligheidsneus.
EN20345: 2011 S3 SRC norm.
EN20345: 2011 S3 SRC norm.
Sterke punten
De AirTech© + TPU-skin© antivermoeidheidszool is een exclusieve BASE PROTECTION-technologie die bestaat uit het verminderen van de dikte van de binnenzool voor meer flexibiliteit met een schokabsorberend effect. De niet-metalen SlimCap veiligheidsneus is een van de lichtste op de markt en is thermisch geïsoleerd. Hij biedt meer comfort zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. De inlegzolen zijn voorzien van een 100% antibacteriële SmellStop anti-geur voering, die de verspreiding van micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor onaangename geurtjes en schimmelinfecties voorkomt. Fresh'N Flex anti-perforatie inlegzool.
Toepassingen
Bouw; Lichte industrie; Technologie-industrie; Logistieke diensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | nabutekorrelleer |
| Metaalvrij | nee |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,07 excl. BTW
/ paar
€ 93,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen