BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING S3L MT 42

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING S3L

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B0609-CWA 42
Rubix:A0950941
Fabrikant:CA-B0609-CWA 42
EAN:8057741714941
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING S3L MT 42

Technische samenvatting

EU Schoenmaat42
Hiellaag
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING S3L MT 42


Bovenwerk van generfd leer en Nabutek. 100% antibacteriële SmellStop voering. Fresh'N Flex anti-perforatie inzetstuk. Dry'N Air inlegzool (gepatenteerde technologie voor luchtcirculatie in de schoen). SlimCap veiligheidsneus. Dikte gereduceerd tot 6,5 mm. De beschermende band is vooraf aangepast aan de veiligheidsneus, waardoor het risico op losraken, druk en letsel aan de bovenkant van de tenen wordt verminderd. Air Tech + TPU-Skin antivermoeidheidszool met laag profiel. TPU veiligheidsneus.
EN20345: 2011 S3 SRC norm.

Sterke punten

De AirTech© + TPU-skin© antivermoeidheidszool is een exclusieve BASE PROTECTION-technologie die bestaat uit het verminderen van de dikte van de binnenzool voor meer flexibiliteit met een schokabsorberend effect. De niet-metalen SlimCap veiligheidsneus is een van de lichtste op de markt en is thermisch geïsoleerd. Hij biedt meer comfort zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. De inlegzolen zijn voorzien van een 100% antibacteriële SmellStop anti-geur voering, die de verspreiding van micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor onaangename geurtjes en schimmelinfecties voorkomt. Fresh'N Flex anti-perforatie inlegzool.

Toepassingen

Bouw; Lichte industrie; Technologie-industrie; Logistieke diensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hiellaag
Kleurbruin
Hoofdmateriaalleer
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Materiaalnabutekorrelleer
Metaalvrijnee
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 77,07 excl. BTW
/ paar
€ 93,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat