BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROMA ESD S1PS MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROMA ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1704-0WE-40
Rubix:A0949699
Fabrikant:CA-B1704-0WE-40
EAN:8050503220612

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROMA ESD S1PS MT 40
S1PS ESD SC LG FO SR.
BOVENWERK: Technisch textiel.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
BOVENWERK: Technisch textiel.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | zwart |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ paar
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
