BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SKY WIT ESD S1P MT 36
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SKY WIT ESD S1P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0637-CWF-36
Rubix:A0949206
Fabrikant:CA-B0637-CWF-36
EAN:8057741710004

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SKY WIT ESD S1P MT 36
Lichtgewicht witte ESD-sandaal, geen metalen onderdelen, vol BASE-patenten. Ademend, geperforeerd bovenwerk in microvezel, 4 zijopeningen in ademende tong van textielgaas. Uniek ontwerp met Dry'n Air inlegzool voor luchtcirculatie in de schoen. Gepatenteerd SlimCap composiet voetbed met beschermende tape om teenschuren te voorkomen. Anti-perforatie binnenzool van textiel en tweelaagse lichtgewicht PU Airtech®+ tpu-skin® zool voor zeer goede demping, flexibiliteit en superieure grip op gladde oppervlakken. GeurStop antibacteriële voering, uitneembare inlegzool, gewatteerde hielcontrefort. Maat 36-47, Comfortabele 11 Mondopoint demping.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,72 excl. BTW
/ paar
€ 95,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
