Referenties
Base Protection:CA-B0620-CWB-42
Rubix:A0950401
Fabrikant:CA-B0620-CWB-42
EAN:8034003171650

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SWIM S1PS MT 42
- S1PS FO SR
- BOVENWERK: 3D-weefsel en suède
- VOERING: SmellStop, geurwerend en antibacterieel
- INLEGGER: Fresh’n Flex
- NEUS: SlimCap
- ZOOL: AirTech + Tpu-Skin® met schokdempende werking
- Maatbereik: 35-47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,54 excl. BTW
/ paar
€ 95,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
