BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST LOW BOA S7S MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST LOW BOA S7S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1604-0WA-41
Rubix:A0949741
Fabrikant:CA-B1604-0WA-41
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST LOW BOA S7S MT 41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,75 excl. BTW
/ paar
€ 193,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
