BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TOKYO ESD BOA S3S MT 35
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TOKYO ESD BOA S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1722-0WA 35
Rubix:A0926704
Fabrikant:CA-B1722-0WA 35
EAN:8050503226621



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TOKYO ESD BOA S3S MT 35
Mid-boot in zwart/oranje met BOA-vetersysteem, waterafstotend veloursleer bovenmateriaal, SmellStop-voering, Dry’n Air comfort-inlegzool, superlichte Fresh’n Flex Plus penetratiebestendige tussenzool, SlimCap-teenkap en een AirTech PU + TPU-Skin buitenzool. De schoen biedt antistatische eigenschappen, een 200 Joule bestendige teenkap, een penetratiebestendige zool, schokdemping in het enkelgebied, bescherming tegen binnendringen van water en wateropname van het bovenmateriaal, ESD-geschiktheid, laddergrepen en een slip-, brandstof- en oliebestendige SR-rubberen loopzool. Daarnaast is hij goedgekeurd voor orthopedische aanpassingen volgens DGUV 112-191 en verkrijgbaar in dameswijdte 10.5 en herenwijdte 12.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,73 excl. BTW
/ paar
€ 137,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
35
