Referenties
Base Protection:CA-B0164-BWA 40
Rubix:A0950621
Fabrikant:CA-B0164-BWA 40
EAN:8057741710257

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TRIBECA S1 MT 40
De TRIBECA is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,64 excl. BTW
/ paar
€ 52,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
