BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3 MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1501-0WA 40
Rubix:A0950437
Fabrikant:CA-B1501-0WA 40
EAN:8050262504602

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3 MT 40
De UNIVERSE ESD is een veiligheidsschoen uit de Oxford lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze instapper uit de business lijn is gemaakt van suede en voorzien van een PU zool.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,79 excl. BTW
/ paar
€ 95,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
