BASE VEILIGHEIDSSCHOEN VERDI HRO S3 MT 44
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN VERDI HRO S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0114-YWB-44
Rubix:A0949216
Fabrikant:CA-B0114-YWB-44
EAN:8034003173241

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN VERDI HRO S3 MT 44
De VERDI HRO is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze schoen van volnerf leer is voorzien van een zool met TPU skin. Door de SmellStop technology zijn onaangename geuren verleden tijd. De HRO normering waarborgt isolatie tegen de warme ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,66 excl. BTW
/ paar
€ 81,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
