Referenties
Base Protection:CA-B0114-YWA 37
Rubix:A0926722
Fabrikant:CA-B0114-YWA 37
EAN:8032790807127

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN VERDI S3 MT 37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,91 excl. BTW
/ paar
€ 71,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
