BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE TRAINER ESD S3S MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE TRAINER ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0666-0WB 38
Rubix:A0949872
Fabrikant:CA-B0666-0WB 38
EAN:8052530125762

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE TRAINER ESD S3S MT 38
- S3S FO ESD SR
- UGG: Waterafstotende velours microvezel en technische stof
- LINDER: Geur- en bacteriewerend SmellStop
- BINNENVOET: Fresh'n Flex
- TENENKAP: SlimCap
- ZOLEN: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | zwart |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,86 excl. BTW
/ paar
€ 105,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
