SPARTEX BASISCHE ELEKTRODE STAAL 2.5 X 350-833718 (PK=152ST)
Basische elektrode met dubbele bekleding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853718
Rubix:24500204
EAN:3660338097430

Documenten
Productdetails : SPARTEX BASISCHE ELEKTRODE STAAL 2.5 X 350-833718 (PK=152ST)
ISO 2560-A-norm: E 42 0 RC 11
Basische elektrode met een dubbele bekleding wat zorgt voor een uitzonderlijke geschiktheid voor lassen. Zeer hoge mechanische kenmerken. Eenvoudige verwijdering van de slak. Zeer goed hanteerbaar. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.
TOEPASSINGEN: Openbare werken, metaalconstructies, alle reparatiewerkzaamheden, enz.
Basische elektrode met een dubbele bekleding wat zorgt voor een uitzonderlijke geschiktheid voor lassen. Zeer hoge mechanische kenmerken. Eenvoudige verwijdering van de slak. Zeer goed hanteerbaar. Geleidingsspanning: =+ ~70 V.
TOEPASSINGEN: Openbare werken, metaalconstructies, alle reparatiewerkzaamheden, enz.
Toepassingen
• Public works, metal constructions, all repair work
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
• ISO Standard 2560-A: E 38 ZB 12 H10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Norm | iso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11 |
| Lengte | 350 mm |
| Aantal elektroden | 152 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,59 excl. BTW
/ pak
€ 101,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden