BATA INLEGZOOL MEDICAL FIT FOREFOOT MT41-42
BATA INLEGZOOL MEDICAL FIT FOREFOOT
Zie technische informatieReferenties
Bata:900000014-41-42
Rubix:A0075044
Fabrikant:900000014-41-42
EAN:8712843694095

Productdetails : BATA INLEGZOOL MEDICAL FIT FOREFOOT MT41-42
Biedt hoogwaardige ondersteuning, demping en comfortOndersteunt de voorvoetboog in zijn natuurlijke positieOntlast de pezen en de gewrichten in de voorvoetVermindert voorvoetklachten en voorkomt vermoeide voetenOntwikkeld in samenwerking met onze partner Podolab Hoeksche WaardEVA zool. ESD. Opgebouwd uit duizenden luchtbelletjes, vederlicht, flexibel en schokabsorberend. Hoogwaardige ondersteuningPOLIYOU® zool met mesh toplaag: ademend, antibacterieel, ESD, schok- en vochtabsorberend, odor control. Koel en droogSterke voetboogondersteuning. Ontlast de pezen en gewrichten in de voetboog Voorkomt blessuresExtra voorvoetondersteuning houdt de voet in de natuurlijk stand. Geen vermoeide voetenMedische ondersteuning. Ontwikkeld met Podolab Hoeksche Waard. Ondersteunt op podotherapeutische wijze. Helpt voetproblemen oplossen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41/42 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | eva |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,44 excl. BTW
/ paar
€ 68,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden