BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT207 ESD LG S2 W MT45
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT207 ESD LG S2 W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N3CM0PE2210-45-W
Rubix:A0599471
EAN:8712843711211

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT207 ESD LG S2 W MT45
De ACT207 is een veiligheidsschoen gemaakt van leer en met een textiel binnenvoering. De schoen heeft de Bata Walkline®3.0 technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnel system®. Allemaal om het lopen van de drager te optimaliseren en het natuurlijk afrollen van de voet te ondersteunen. De ACT207 is gemaakt met een PU midden- en buitenzool. En voorzien van een Ladder Grip. De ACT collectie is ESD, koud geïsoleerd en warmte geïsoleerd. De ACT207 valt in de S2 veiligheidscategorie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,26 excl. BTW
/ paar
€ 112,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45
