BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT215 ESD LG S3 XW MT44
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT215 ESD LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N1SMKPE2211-44-XW
Rubix:A0599424
Fabrikant:N1SMKPE2211-44-XW
EAN:8712843711716

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT215 ESD LG S3 XW MT44
Het ACT215 model veiligheidsschoen (S3) uit de Enduro-collectie heeft een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool. De ACT215 is een zwarte, lage veiligheidsschoen met verbeterde Walkline® 3.0 technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock System® en het vernieuwde Tunnelsystem®. De buitenzool is gemaakt van PU/PU-materiaal. De textielvoering van de ACT215 is voorzien van Bata Cool Comfort® technologie. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ paar
€ 102,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44
