BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT217 ESD HG S2 W MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT217 ESD HG S2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N2CM0PE2210-41-W
Rubix:A0599373
Fabrikant:N2CM0PE2210-41-W
EAN:8712843712164

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT217 ESD HG S2 W MT41
De ACT217 is een zwart hoog model S2 veiligheidsschoen. Deze veiligheidsschoen heeft een aluminium neus en volnerfleer. De zool van de ACT 217 is gemaakt van PU/PU materiaal. De textiel voering van de schoen is voorzien van Bata Cool Comfort® technologie. De ACT117 heeft Walkline Inside® technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnelsystem® om de voet in zijn natuurlijke positie te ondersteunen. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,24 excl. BTW
/ paar
€ 109,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41
