BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT219 ESD HG S3 XW MT40
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT219 ESD HG S3 XW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N2SMKPE2211-40-XW
Rubix:A0599346
Fabrikant:N2SMKPE2211-40-XW
EAN:8712843712263

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT219 ESD HG S3 XW MT40
De ACT219 is een hoge, zwart leren S3 veiligheidsschoen. Deze veiligheidsschoen heeft een aluminium neus en een slijtvaste PU neus. Dit model uit de Enduro collectie heeft een stalen penetratiebestendige inlegzool. De textielen voering heeft Bata Cool Comfort® technologie. De ACT219 heeft Walkline Inside® technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock® en het Tunnel system® om de voet in zijn natuurlijke positie te ondersteunen. De buitenzool is gemaakt van PU-PU materiaal. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,00 excl. BTW
/ paar
€ 113,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
40
