BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT244 ESD LG S3S W MT36
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT244 ESD LG S3S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N5LMKPE2210-36-W
Rubix:A0599251
EAN:8712843713048

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT244 ESD LG S3S W MT36
De ACT244 is een laag model (loafer) veiligheidsschoen gemaakt van volnerfleer met een leren voering. De ACT244 is een veiligheidsschoen in de S3S veiligheidscategorie, heeft een aluminium neus en FlexGuard® composiet antiperforatie insert. De buitenzool van deze veiligheidsschoen is van PU/PU en de schoen heeft een PU-kruipneus. Deze veiligheidsschoen is bestand tegen warme en koude temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,96 excl. BTW
/ paar
€ 99,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
36
