BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S W MT37
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N5LM0PE2210-37-W
Rubix:A0599221
Fabrikant:N5LM0PE2210-37-W
EAN:8712843713307

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S W MT37
De ACT244 is een laag model (loafer) veiligheidsschoen gemaakt van volnerfleer met een leren voering. De ACT245 is een veiligheidsschoen in de S3S veiligheidscategorie, heeft een aluminium neus en FlexGuard® composiet antiperforatie insert. De buitenzool van deze veiligheidsschoen is van PU/PU en voorzien van een laddergrip. Deze veiligheidsschoen is bestand tegen warme en koude temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,96 excl. BTW
/ paar
€ 95,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
37
