BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S XW MT40
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N5LM0PE2211-40-XW
Rubix:A0599212
EAN:8712843713444

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT245 ESD LG S3S XW MT40
De ACT245 is a laag model (instapper) veiligheidsschoen gemaakt van volnerf leder met een leren binnenvoering. De ACT245 is een veiligheidsschoen in de S3S veiligheidscategories, heeft een aluminium veiligheidsneus, en een FlexGuard® composiet penetratiebestendige insert. De loopzool van deze veiligheidsschoen is een PU/PU-zool met ladder grop, en de schoen is hitte- en kou-resistent.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,96 excl. BTW
/ paar
€ 95,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
40
