BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 907 HG S3 W MT43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 907 HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:704-66476-43
Rubix:22200043
Fabrikant:70466476-43
EAN:8712843567108

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 907 HG S3 W MT43
Veiligheidslaars Bickz 907 Hoog model S3 Volnerf leder/veters en rits/Composiet veiligheidsneus/Flex Guard® penetration resistant insert/Bickz Cool System®voering/Rubberen zool/Maten: W 38-48/PU/Watertong
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | eva/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 9 |
| Materiaal | volnerf leer (bovenwerk, zwart) met textiele bickz cool system®-voering; zoolopbouw eva-middenzool met rubberen loopzool. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,53 excl. BTW
/ paar
€ 141,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43
