BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BUZZ ESD HRO HG S3 W MT 43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BUZZ ESD HRO HG S3 W
Zie technische informatieReferenties
Bata:759-96162-43-W
Rubix:A0719540
Fabrikant:759-96162-43-W
EAN:8712843717411



Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BUZZ ESD HRO HG S3 W MT 43
De Buzz is een trendy S3S veiligheidsschoen gemaakt met een lichtgewicht, ademend bovenwerk. De robuuste Vibram® loopzool is SR-gecertificeerd en biedt optimale grip. De EVA tussenzool is voorzien van Bata’s 3B-Motion technologie dat een aanzienlijke energieboost geeft bij elke stap. Dit voorkomt vermoeidheid en zorgt voor meer comfort gedurende de werkdag.
Buzz is een halfhoog model dat extra bescherming biedt tegen stoten van opzij. Het is verkrijgbaar in maten 35 tot en met 47, in een standaard breedtemaat (W). Voor een lage versie van dit model, zie de Radiance Pep.
EIGENSCHAPPEN
Balgtong, Bata Cool Comfort® voering, FlexGuard® composite, Metal free, Microfiber Hielstuk/Tegenvoering, Odor Control
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,32 excl. BTW
/ paar
€ 125,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43
