BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ENGINE ESD HG S3 XW MT40
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ENGINE ESD HG S3 XW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:M2LPKPE2211-40
Rubix:22201477
EAN:8712843681545

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ENGINE ESD HG S3 XW MT40
Veiligheidsschoen Engine XW Hoog model S3 Volnerf leder zwart/Kunststof veiligheidsneus/Flex Guard® penetration resistant insert/Cool Comfort®voering/Twee densiteiten PU-zool/Maten: W 36-49, XW 38-48/PU-neusbescherming/Watertong
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | velcro/veters |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,53 excl. BTW
/ paar
€ 130,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
40
