BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR410 ESD LG S3 W MT48
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR410 ESD LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N3SMKRA2210-48-W
Rubix:A0599917
EAN:8712843714281

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR410 ESD LG S3 W MT48
De PWR410 veiligheidsschoen, met zijn zwarte geoliede afwerking en lage ontwerp, valt in de S3-veiligheidscategorie. Dit betekent dat de schoen is uitgerust met een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool voor optimale bescherming. Bovendien is deze schoen voorzien van geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en het Tunnel system®, die allemaal bijdragen aan het ondersteunen van de natuurlijke positie van de voet. De PWR410 heeft een PU/rubberen zool die uitstekende grip biedt, zelfs op ladders, en bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Daarnaast zorgt Odor Control ervoor dat de voeten te allen tijde fris en hygiënisch blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,24 excl. BTW
/ paar
€ 109,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48
