BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR419 ANTISTAT. HRO HG S7 W MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR419 ESD HG S7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N8SMKRA2210-41-W
Rubix:A0599078
Fabrikant:N8SMKRA2210-41-W
EAN:8712843714946

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR419 ANTISTAT. HRO HG S7 W MT41
De PWR419 is een veiligheidsschoen van de Enduro-collectie in de S7 veiligheidscategorie. Deze schoen is voorzien van Walkline® 3.0 technologie en geavanceerde functies zoals Easy Rolling®, Heel Lock System® en Tunnel system®, die allemaal zijn ontworpen om de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. Deze middelhoge veiligheidsschoen, in een strak zwart ontwerp, is gemaakt van volnerf leer en bevat een HDry® waterdicht membraan en een PU-slijtvaste neus. Het HDry® waterdichte membraan houdt je voeten droog terwijl de schoen kan ademen. Odor Control zorgt ervoor dat je voeten fris blijven, en de PWR419 is uitgerust met een aluminium neus en een stalen inzetstuk om scherpe objecten te voorkomen die de schoen kunnen binnendringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,09 excl. BTW
/ paar
€ 150,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
41
