BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR421 ESD HG S3S W MT45
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR421 ESD HG S3S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N0SMKRA2210-45-W
Rubix:A0599897
Fabrikant:N0SMKRA2210-45-W
EAN:8712843715202

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR421 ESD HG S3S W MT45
De PWR421 is een S3S-veiligheidsschoen met het BOA® Fit System. Hiermee kun je snel en moeiteloos de perfecte pasvorm bereiken dankzij de mechanische draaiknop waarmee de veters van staaldraad gelijkmatig kunnen worden aangetrokken, vergrendeld of losgemaakt. Deze middelhoge veiligheidsschoen is uitgerust met geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en Tunnel system®, allemaal ontworpen om de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. Het strakke zwarte ontwerp is vervaardigd uit geolied leer en beschikt over een slijtvaste PU-neus. De PWR421 is tevens voorzien van een aluminium neus en een stalen inzetstuk om scherpe voorwerpen buiten te houden, terwijl Odor Control zorgt voor frisheid van de voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,89 excl. BTW
/ paar
€ 172,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45
