BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR428 ESD HG S3 XW MT45
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR428 ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N7SMKRA2218-45-XW
Rubix:A0599880
Fabrikant:N7SMKRA2218-45-XW
EAN:8712843716889

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR428 ESD HG S3 XW MT45
De PWR428, vervaardigd uit hoogwaardig volnerf leer, is een S3 veiligheidsschoen die ideaal is voor de metaalindustrie. Het praktische ontwerp met elastiek en klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoenen snel aan en uit te trekken, terwijl het volledig gesloten leren ontwerp bescherming biedt tegen metaaldruppels en lasspatten. Deze middelhoge veiligheidsschoen is uitgerust met geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en Tunnel system®, allemaal ontworpen om de natuurlijke voetpositie te ondersteunen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,28 excl. BTW
/ paar
€ 127,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
45
