BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR408 ESD LG S3 XW MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR408 ESD LG S3 XW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N1SM0RA2211-41-XW
Rubix:A0599176
EAN:8712843713819



Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR408 ESD LG S3 XW MT41
Dit PWR408-model uit de Enduro PWR-collectie is een lage veiligheidsschoen, ingedeeld in de S3 veiligheidscategorie. De schoen heeft een aluminium neus, een stalen antiperforatiezool en is antistatisch. De schoen is uitgerust met geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en het Tunnel system® om de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. Het bovenste deel van de veiligheidsschoen is vervaardigd uit volnerfleer. De voering heeft Bata Cool Comfort®. De PU/rubberen zool biedt uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en heeft een ladder grip. Daarnaast zorgt Odor Control ervoor dat de voeten altijd fris en hygiënisch blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,73 excl. BTW
/ paar
€ 107,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41
