BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SET HG S1P W MT 44
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SET HG S1P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:709-16042-44-W
Rubix:A0279990

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SET HG S1P W MT 44
Set is een halfhoge felgekleurde S1P schoen, uit de SportMates® collectie. Hij zet de norm in veiligheid, ademend vermogen, lichtheid en design, perfect voor professionals onderweg. Een zachte EVA-middenzool met schokdemping zorgt voor een hoge mate van schokabsorptie. In combinatie met een voetbed van latexschuim, ademend mesh en een lichtgewicht bovenwerk creëert dit een optimaal klimaat in de schoen, voor een dag lang comfort. Een niet-gestikt bovenwerk minimaliseert de kans op breuk, door het verlichten van gevoelige stikselgedeelten. Hoewel de SportMates® de hele dag licht, flexibel en comfortabel zijn, bieden ze de best mogelijke bescherming met composiet veiligheidsneuzen en duurzame rubberen buitenzolen met SRC-slipweerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,31 excl. BTW
/ paar
€ 60,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
44