BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM SEVEN ESD LG S3 W MT39
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM SEVEN ESD LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:7196359700-39-W
Rubix:A0036951
Fabrikant:7196359700-39-W

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM SEVEN ESD LG S3 W MT39
SUMM+ SEVEN is een S3 en ESD laag model veiligheidsschoen met een schacht van PUTek® textiel en een BOA® Fit System voor een snelle en moeiteloze perfecte pasvorm. PUTek is 10 keer slijtvaster dan standaard nylon en biedt een uitstekende bescherming terwijl het toch ultralicht en flexibel is. Dit model is voorzien van een aluminium neus en een FlexGuard® kunststof antipenetratie insert. De ademende mesh-voering en Odor Control houden de voeten fris. Voor de ultieme grip biedt de TPU-loopzool het hoogste niveau van SRC-slipbestendigheid. Achter het unieke ontwerp gaat geavanceerde technologie schuil: de schuine hak van de PU/TPU-zool biedt optimale stabiliteit tijdens het werk en zorgt voor een sportieve look, het vergrote profieloppervlak zorgt voor uitstekende grip. De Premium Fit inlegzool levert meer comfort, schokabsorptie en stabiliteit. SUMM is de perfecte mix van veiligheid, duurzaamheid, comfort en stijl.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,75 excl. BTW
/ paar
€ 131,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
39
