BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TERLET ANTISTATISCH LG S3 W MT 43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TERLET ANTISTATISCH LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:715-61017-43-W
Rubix:A0332538
Fabrikant:715-61017-43-W
EAN:8712843703490

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TERLET ANTISTATISCH LG S3 W MT 43
Deze Eagle S3 veiligheidsschoen is ontwikkeld met de geüniformeerde professional in gedachten, die werkt in een omgeving waar metaalvrije schoenen de overhand hebben omdat u sneller door metaaldetectiepoortjes komt. Gebouwd om binnen en buiten te dragen met sterke prestaties in een natte omgeving. Het 100% waterdichte membraan houdt uw voeten droog en gezond. De Flexguard perforatiebestendige inzet voorkomt dat scherpe voorwerpen de voet beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,68 excl. BTW
/ paar
€ 93,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43
