BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 247 S7S BOA HG MT 38
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 247 S7S BOA HG MT 36
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:854-63134-38
Rubix:A0691791
EAN:8712843716704

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 247 S7S BOA HG MT 38
De Traxx 247 is een halfhoog uitgesneden S7S veiligheidsschoen met een BOA Fit System sluiting. Hij is geschikt voor een breed scala aan weers- en temperatuuromstandigheden met zijn Action Nubuck lederen bovenwerk en HDry Waterproof membraam.
Comfort en gezondheid staan voorop door de energieteruggave van de bio-base PU-tussenzool en Bata’s Tunnel System in de buitenzool. Bovendien blijven je voeten fris dankzij de Bata Cool Comfort+ voering met Odor control.
• Stalen veiligheidsneus
• FlexGuard composiet perforatiebestendige insert
• 2-density cambreur
• PT/TPU zool
• Maten W 36-48
• Ook als laag model beschikbaar, zie de Traxx 246
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,62 excl. BTW
/ paar
€ 166,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
38
