BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT36
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:TRAXX NXT 97 36
Rubix:A0005377
Fabrikant:806-69192-36
EAN:8712843691001

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT36
De Traxx NXT 97 is een hoog model S3 veiligheidsschoen met een schacht van nubuck leder en een TPU-neusbescherming. Het model is voorzien van een antipenetratie insert van FlexGuard® kunststof en een veiligheidsneus van staal. De Bata Cool comfort®-voering laat de schoen ademen en Odor Control houdt de voeten fris. De Traxx collectie is uitgerust met een SRC gecertificeerde QuattroTech®-TPU-zool die niet alleen erg flexibel is, maar ook veel demping en schokabsorptie biedt. Met Traxx ben je verzekerd van een perfecte pasvorm, ultiem comfort, uitstekende grip en stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Type zool | pu/tpu (pu-tussenzool met tpu quattrotech®-loopzool) |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 3 |
| Materiaal | nubuck leer (bovenmateriaal/schacht); voering van polyester (bata cool comfort®/odor control) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,05 excl. BTW
/ paar
€ 135,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
36
Type zool
pu/tpu (pu-tussenzool met tpu quattrotech®-loopzool)
