BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT37
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:TRAXX NXT 97 37
Rubix:A0005380
Fabrikant:806-69192-37
EAN:8712843691018

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT37
De Traxx NXT 97 is een hoog model S3 veiligheidsschoen met een schacht van nubuck leder en een TPU-neusbescherming. Het model is voorzien van een antipenetratie insert van FlexGuard® kunststof en een veiligheidsneus van staal. De Bata Cool comfort®-voering laat de schoen ademen en Odor Control houdt de voeten fris. De Traxx collectie is uitgerust met een SRC gecertificeerde QuattroTech®-TPU-zool die niet alleen erg flexibel is, maar ook veel demping en schokabsorptie biedt. Met Traxx ben je verzekerd van een perfecte pasvorm, ultiem comfort, uitstekende grip en stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Type zool | pu-tussenzool / tpu quattrotech®-loopzool |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 4 |
| Materiaal | schacht: nubuck leder; neusbescherming: tpu; voering: bata cool comfort® (textiel, met odor control); inlegzool: poliyou; tussenzool: pu; loopzool: tpu quattrotech®; veiligheidsneus: staal; anti-penetratie insert: flexguard® (kunststof/composiet). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,05 excl. BTW
/ paar
€ 135,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
37
Type zool
pu-tussenzool / tpu quattrotech®-loopzool
