BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:TRAXX NXT 97 41
Rubix:A0005390
Fabrikant:806-69192-41
EAN:8712843691056

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 97 HG S3 W MT41
De Traxx NXT 97 is een hoog model S3 veiligheidsschoen met een schacht van nubuck leder en een TPU-neusbescherming. Het model is voorzien van een antipenetratie insert van FlexGuard® kunststof en een veiligheidsneus van staal. De Bata Cool comfort®-voering laat de schoen ademen en Odor Control houdt de voeten fris. De Traxx collectie is uitgerust met een SRC gecertificeerde QuattroTech®-TPU-zool die niet alleen erg flexibel is, maar ook veel demping en schokabsorptie biedt. Met Traxx ben je verzekerd van een perfecte pasvorm, ultiem comfort, uitstekende grip en stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Type zool | pu/tpu (pu-tussenzool + quattrotech®-tpu loopzool) |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 7 |
| Materiaal | nubuckleer (schacht) met tpu-neusbescherming; pu-tussenzool en tpu quattrotech®-loopzool; bata cool comfort®-voering; stalen veiligheidsneus; flexguard® composiet antipenetratie-insert. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,05 excl. BTW
/ paar
€ 135,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
41
Type zool
pu/tpu (pu-tussenzool + quattrotech®-tpu loopzool)
