TSUBAKI BB 17 VRIJLOOPLAGER

BB-17 NOKKOPPELING

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:BB17
Rubix:01250016
Fabrikant:5001000171
EAN:0096223526892
TSUBAKI BB 17 VRIJLOOPLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI BB 17 VRIJLOOPLAGER


Schakelbare koppelingen uit de Tsubaki BB-serie hebben kenmerken en afmetingen die horen bij 62**-kogellagers. Dat zorgt voor een eenvoudige afhandeling en installatie. Ideaal voor algemene toepassingen in de lichte industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Seriebb
Gewicht0,1 kg
Referentietoerental1900 rpm
Toeg. draaimoment43 N.m
NormDIN 6885. 3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
47,22 excl. BTW
/ stuk
57,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen