Referenties
Colson:BDPE 1005 1001
Rubix:31047781
EAN:8717349119608

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM BDPE 1005 1001
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Meubel / apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,56 g |
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 27 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,36 excl. BTW
/ stuk
€ 11,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden